イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541375
品番
SMC10K
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40〜150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
15.5
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0〜60(流体)
寸法L(mm)
210
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
寸法F(mm)
105
寸法E(mm)
158
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材