スモレンスキーチャッキ弁 SMC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541384 品番 SMC10K
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40〜150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)20 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)217 最高使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)108 寸法E(mm)171 表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 塗膜厚(μm)内面:300以上 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする