※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ナイロンチューブ(軟質/黒)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541672 品番 EA125NA-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
長さ(m)10 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ エスコ品番EA125NA-12A 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)-20〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50541706
2023-06-29
用途:
炭酸水を作る時

炭酸水を作る時に減圧器からPETボトルに炭酸ガスを送るのに使用。
少々硬いですが、カプラー、レデューサー共に相性は良く抜けることは
ありません。経年変化で表面が少々べたつきます。

対象商品:
50541706
2020-05-28
用途:
ミドボン炭酸水の充填チューブとして
ゆめ運送 様 (その他業種)

バッチリ炭酸水を作ることができました。
硬めのチューブで折れ曲がりの問題も無さそうです。

対象商品:
50541706
2019-05-26
用途:
自作炭酸水メーカー
その他業種

炭酸水メーカーとしては、長かったのですが、特に支障もなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする