バタフライ弁 ギア式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541725 品番 G-10FJUF-65A
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)5〜90 寸法L(mm)46 寸法H(mm)187 寸法d(mm)65 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)107 寸法C(mm)140 接続方式ウエハー 材質(シート)FKM 使用流体液体 寸法H1(mm)140 寸法H2(mm)68 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K ギアユニット型式No.0(a) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする