呼び径(A)150
呼び径(B)6
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)5〜90
寸法L(mm)56
寸法H(mm)270
寸法d(mm)147
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)203
寸法C(mm)240
接続方式ウエハー
材質(シート)FKM
使用流体液体
寸法H1(mm)207
寸法H2(mm)122
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
ギアユニット型式No.1(b)
バルブ種類バタフライバルブ