呼び径(A)300
呼び径(B)12
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)5〜90
寸法L(mm)78
寸法H(mm)406
寸法d(mm)295
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)367
寸法C(mm)400
接続方式ウエハー
材質(シート)FKM
使用流体液体
寸法H1(mm)329
寸法H2(mm)254
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
ギアユニット型式No.3(a)
バルブ種類バタフライバルブ