バタフライ弁 ギア式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541847 品番 G-10LJF-50A
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10〜150 寸法L(mm)43 寸法H(mm)175 寸法d(mm)54 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)90 寸法C(mm)120 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)230 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 寸法H1(mm)122 寸法H2(mm)102 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K ギアユニット型式No.FC-1(A) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする