G-10LJF-65A バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ) 50541856

バタフライ弁 ギア式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード50541856品番G-10LJF-65A
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150寸法L(mm)46寸法H(mm)188寸法d(mm)66最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)115寸法C(mm)140接続方式ウェハー形寸法D1(mm)280材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体寸法H1(mm)134寸法H2(mm)110ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kギアユニット型式No.FC-1(A)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする