呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力10K
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10〜150
寸法L(mm)52
寸法H(mm)200
寸法d(mm)100
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)146
寸法C(mm)175
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)280
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)146
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
ギアユニット型式No.FC-1(A)
バルブ種類バタフライバルブ