バタフライ弁 ギア式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541883 品番 G-10LJF-125A
参考基準価格(税別)¥343,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10〜150 寸法L(mm)56 寸法H(mm)238 寸法d(mm)125 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)181 寸法C(mm)210 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)350 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 寸法H1(mm)181 寸法H2(mm)178 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K ギアユニット型式No.FC-2(A) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする