呼び径(A)200
呼び径(B)8
呼び圧力10K
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10〜150
寸法L(mm)60
寸法H(mm)287
寸法d(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)257
寸法C(mm)290
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)-
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
寸法H1(mm)228
寸法H2(mm)223
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
ギアユニット型式No.FC-2(e)
バルブ種類バタフライバルブ