呼び径(A)250呼び径(B)10呼び圧力10K材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150寸法L(mm)68寸法H(mm)357寸法d(mm)246最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)316寸法C(mm)355接続方式ウェハー形寸法D1(mm)-材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体寸法H1(mm)272寸法H2(mm)272ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kギアユニット型式No.FC-3(b)バルブ種類バタフライバルブ