呼び径(A)125
呼び径(B)5
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10〜200
寸法L(mm)56
寸法H(mm)275
寸法d(mm)119
寸法L1(mm)180
寸法F(mm)60
寸法D(mm)187
寸法E(mm)42
寸法B(mm)複作動:B-3、単作動:BS-3
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)170
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
寸法H1(mm)221
寸法H2(mm)111
ハンドル形状レバー式
寸法H3(mm)28
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
寸法FA(mm)複作動:FA-4、単作動:FAS-6
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ