バタフライ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541987 品番 G-10SHB-150A
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10〜200 寸法L(mm)56 寸法H(mm)297 寸法d(mm)142 寸法L1(mm)180 寸法F(mm)60 寸法D(mm)215 寸法E(mm)42 寸法B(mm)複作動:B-3、単作動:BS-4 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)170 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 寸法H1(mm)238 寸法H2(mm)142 ハンドル形状レバー式 寸法H3(mm)28 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 寸法FA(mm)複作動:FA-5、単作動:FAS-6 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする