呼び径(A)300
呼び径(B)12
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10〜200
寸法L(mm)78
寸法H(mm)429
寸法d(mm)283
寸法L1(mm)220
寸法F(mm)66
寸法D(mm)374
寸法E(mm)54
寸法B(mm)複作動:B-5、単作動:BS-5
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)310
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
寸法H1(mm)344
寸法H2(mm)266
ハンドル形状レバー式
寸法H3(mm)47
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ