リフトチャッキ弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542118 品番 10SN-32A
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 寸法L(mm)110 寸法H(mm)69 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする