曜日別特売
10SN-50A リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ) 50542136

リフトチャッキ弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード50542136品番10SN-50A
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K寸法L(mm)140寸法H(mm)87接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする