10SPDBF-20A グローブ弁 KITZ(キッツ) 50542276

グローブ弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード50542276品番10SPDBF-20A
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K材質スチール材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120寸法L(mm)117寸法H(mm)125最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)80接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする