呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
材質スチール
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)-10〜120
寸法L(mm)203
寸法H(mm)198
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法D(mm)135
接続方式フランジ形
接続フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(ジスクホルダ)SCS1
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類グローブバルブ