使用温度範囲(℃)-10〜+120
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
接続方式フランジ形
材質スチール
材質(ボディ)403SS高周波焼き入れ
使用流体水
バルブ種類グローブバルブ
最高許容圧力(MPa)1.4
寸法L(mm)117
寸法H(mm)163
寸法D(mm)80
材質(ガスケット)膨張黒鉛シート
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:FCD-S、保護:膨張黒鉛
材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(弁箱付弁座)403SS