ベローズ弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード50542504 品番10SPBOWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-10〜+120 呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続方式フランジ形 材質スチール 材質(ボディ)403SS高周波焼き入れ 使用流体 バルブ種類グローブバルブ 最高許容圧力(MPa)1.4 寸法L(mm)127 寸法H(mm)187 寸法D(mm)80 材質(ガスケット)膨張黒鉛シート 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:FCD-S、保護:膨張黒鉛 材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 材質(弁箱付弁座)403SS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする