電動ボール弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542626 品番 ED24-UTE-15A
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)ステンレス 寸法L(mm)56.5 寸法H(mm)110 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 接続方式ねじ込み形 使用流体 クラス10K 駆動源1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする