KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
電動ボール弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542635
品番
ED24-UTE-20A
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
ステンレス
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
113
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
クラス
10K
駆動源
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材