KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
電動ボール弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542644
品番
ED24-UTE-25A
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ステンレス
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
116
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
クラス
10K
駆動源
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材