減圧式逆流防止器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544945 品番 CX20
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが
約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた
他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー
効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、
取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。
また、有償によりメンテナンスが可能です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 使用温度範囲(℃)0〜60 仕様排水口空間:min.40 形状ストレート 材質(本体)A・B:CAC406 寸法L(mm)127 寸法H(mm)121 規格JIS B 0203 使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です 寸法D(mm)46 寸法C(mm)75 接続方式ねじ込み形 材質(コック)テスト:CAC406etc 使用流体上水 取付姿勢水平配管 材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム 材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム 材質(ダイアフラム)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする