水位弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544997 品番 D65N
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
125Aも対応可能です。

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.03〜1.0 使用流体上水 呼び径(A)65 材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)250 フランジJIS 10K 規格JIS B 2240 材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406 寸法H1(mm)(267.5) 寸法H2(mm)87.5 材質(カバー)CAC406 寸法H3(mm)(136) 材質(ハンドル)CAC406 材質(パッキン)合成ゴム 材質(弁座)SUS304/CAC406 材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304 材質(スプリング)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする