逃し弁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545033 品番 DE20
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 使用温度範囲(℃)不凍0〜100 材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0〜100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
注意
※標準品のみの取り扱いとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50545033
2021-02-15
用途:
薪ボイラーのメンテナンス

感謝です、20年以上使っている薪ボイラーですが、逃し弁は消耗品です。交換するだけでまだまだつかえます。たしかこの製品は2度目だと思います。

対象商品:
50545033
2021-01-23
用途:
漏水のため交換
サービス業

20年使用していたものと交換
漏水もなく問題なく使用出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
50545033
2020-07-14
用途:
お風呂灯油給湯器のドレイン水漏れ修理
農・林・水産業

30年選手の給湯器ドレインから常に水漏れしていたので、本品と交換してみたら問題なく修理できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする