三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの グローブバルブ
青銅ストップ弁 JIS10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545225
品番
10BS
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
191
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
125
寸法W(mm)
3.4
使用流体
水
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
ストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材