青銅ゲート弁 JIS5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545329 品番 5BG
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力5K 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)75 寸法H(mm)206 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)90 寸法W(mm)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする