鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545636 品番 10BGNH
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 寸法L(mm)100 寸法H(mm)288 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)110 寸法W(mm)3.5 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする