鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545715 品番 5BGNC
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力5K 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)40以下 寸法L(mm)64 寸法H(mm)144 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5 寸法D(mm)55 寸法W(mm)0.7 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする