三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545749
品番
5BGNC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
40以下
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
235
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
静流水:0.7、脈動水:0.5
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
1.9
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材