三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545767
品番
5BGNH
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
5K
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
126
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
静流水:0.7、脈動水:0.5
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
0.5
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材