三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ニードルバルブ
ファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50545925
品番
BB3G
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
72
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
0.36
材質(シート)
PTFE
使用流体
水
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材