三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ニードルバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545959
品番
BSG
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC406C
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
27.5
最高使用圧力(MPa)
2.75
使用流体
水、油、空気
材質(弁体)
C3604B
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材