三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ニードルバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545968
品番
BSGH
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
CAC406C
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
53.5
最高使用圧力(MPa)
2.75
使用流体
水、油、空気
材質(弁体)
C3604B
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材