三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ニードルバルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50545995
品番
YSG
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質(本体)
C3602
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
2.75
寸法W(mm)
0.1
使用流体
水、油、空気
材質(弁体)
C3604B
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材