三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546083
品番
10BGN
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
149
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
静流水:1.4、脈動水:1.0
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
0.7
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材