鉛レス ゲート弁 JIS10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546117 品番 10BGN
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)90 寸法H(mm)245 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0 寸法D(mm)100 寸法W(mm)1.9 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする