※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バルブ
エスコの 減圧弁
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50546694
品番
EA140CS-57
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
エスコ品番
EA140CS-57
材質(本体)
アルミ
質量(g)
160
使用圧力(MPa)
0〜1.0
全高(mm)
112
耐圧(MPa)
3.75
取付ねじ
Rc1/4”
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.3〜0.9
周囲温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)
接続口
IN側:プラグ、OUT側:ソケット
商品豆知識
配管工事を支える補助部材