取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはグリーンになります。UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 PCX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
レバー色・アジャスター色
が
192
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
レバー色
グリーン
アジャスター色
グリーン
注文コード
50547999
品番
HO093-124-0807-07
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レバーの種類
ロング
レバー色
グリーン
適合車種
PCX
つや
あり
アジャスター色
グリーン