Zlok継手用バルブ赤ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード50551306 品番VZBH
参考基準価格(税別)¥22,490 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)ステンレス 寸法L(mm)90 寸法H(mm)98 寸法L1(mm)40 寸法D1(Φmm)45 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)127 寸法l1(mm)31.5 寸法l2(mm)41.5 二面幅F(mm)41 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする