Zlok継手用バルブ赤ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)30 注文コード50551315 品番VZBH
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)30 材質(本体)ステンレス 寸法L(mm)103 寸法H(mm)101 寸法L1(mm)46 寸法D1(Φmm)52 寸法L2(mm)57 寸法W(mm)127 寸法l1(mm)35 寸法l2(mm)46 二面幅F(mm)49.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする