Zlok継手用バルブ緑ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50551333 品番 VZS
参考基準価格(税別)¥24,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)ステンレス 寸法L(mm)78 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)39 寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)60 寸法l1(mm)30.5 二面幅F(mm)41 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする