Zlok継手用バルブ緑ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50551349 品番 VZS
参考基準価格(税別)¥29,520 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)30 材質(本体)ステンレス 寸法L(mm)95 寸法H(mm)110 寸法L1(mm)47.5 寸法D1(Φmm)52 寸法D2(Φmm)80 寸法l1(mm)37.5 二面幅F(mm)49.5 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする