桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
Zlok継手用バルブ赤ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551437
品番
VZSH
参考基準価格(税別)
¥88,820
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
60
材質(本体)
ステンレス
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
165
寸法L1(mm)
61.5
寸法D1(Φmm)
79
寸法D2(Φmm)
100
寸法l1(mm)
51.5
二面幅F(mm)
75
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材