※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×110【ワケあり】 デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 50552173 16×110【ワケあり】 デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 50552173

デンデンボルト(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM16 注文コード50552173 品番16×110【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥23,17516,980
この商品はねじの呼び・内容量など169種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)110 ねじピッチ2 寸法a(mm)32 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)16 寸法c(mm)16.5 ねじ長さS(mm)55 ねじ山種類メートル並目
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする