※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R3/8" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50553073 品番EA140GA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

ねじ部にゆるみ止め剤付。

材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 用途エアー用 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-3 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする