※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50553536 品番EA140GH-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。

材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-11 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-40〜85 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする