KUDRLHABE kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554666 KUDRLHABE kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554666 KUDRLHABE kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554666 KUDRLHABE kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554666 KUDRLHABE kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554666

kcud<クード>ラウンドロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Aベージュ 注文コード50554666 品番KUDRLHABE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きのフタとロックで、ニオイをもれにくくしてくれます。
洗いやすさを考慮し、底の内側の形状は曲面で、フタやパッキンは取り外すことができます。
また、ゴミ袋がセットしやすい袋止め付きです。
生ゴミはもちろん、ニオイが気になる空きビン・缶にも。

材質本体・フタ・ロック・袋止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 容量(L)12.4 Aベージュ 質量(kg)約0.72 対応ポリ袋:36×50cm以上、または20L以上、取っ手付きポリ袋Lサイズ(30×55cm)以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.1×27.1×34.6 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
注意
※パッキン付きですが、完全密閉容器ではありません。倒すと液や内容物が漏れることがあります。
※ロックを必要以上に開いたり、強い衝撃を加えないでください。変形や破損することがあります。
※フタを必要以上に開かないでください。変形や破損することがあります。
※踏み台にしないでください。転倒したり破損し、重大なけがをすることがあります。
※ふたの上に物を置かないでください。ふたが変形し、ロックのかかりが悪くなることがあります。
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする